SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Optiline - OL mini - IH1845 PC/ABS valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 47 mm
Leveys - 45 mm
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optiline mini
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480311369
Sähkönumero
1400828
Toimittajan tuotenumero
ISM14501
Tukkuerä
ISM14501
Korkeus:
47 mm
Leveys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei


