SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - INKA IH 101 ALU.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Syvyys - 200 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880036241
Sähkönumero
1421621
Toimittajan tuotenumero
5504103
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Syvyys:
200 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
alumiini
Kannen leveys 1:
80 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


