SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - TIR+IH10060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
105 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 105 mm
Leveys - 155 mm
Kulma - 70...120 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885427082
Sähkönumero
1423718
Toimittajan tuotenumero
5427080
Tukkuerä
10
Korkeus:
105 mm
Leveys:
155 mm
Kulma:
70...120 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki


