SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - TIR+IH4040

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 44 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Kulma - 70...120 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885427051

Sähkönumero

1423712

Toimittajan tuotenumero

5427050

Tukkuerä

10

Korkeus:

44 mm

Leveys:

100 mm

Kulma:

70...120 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP40

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

TIR+ IH4040 Sisäkulma, valk.

Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan