Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäpalokello - CBE6-RS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kellonkuoren halkaisija - 150 mm

  • Rungon väri - punainen

  • Äänen tyyppi - muu

  • Äänenvoimakkuus - 96 dB

  • Nimellisjännite - 24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430075471308

Sähkönumero

7143065

Toimittajan tuotenumero

FFS06431507

Tukkuerä

1

Kellonkuoren halkaisija:

150 mm

Rungon väri:

punainen

Äänen tyyppi:

muu

Äänenvoimakkuus:

96 dB

Nimellisjännite:

24 V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Virtalähde:

verkkovirta

Sisäänrakennettu muuntaja:

ei

Virran tyyppi:

DC

Virrankulutus:

12 A

Asennustapa:

uppoasennus

Langaton ohjaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisäpalokello 24VDC 96dB

Palokello sisäasennukseen, EN54-3 hyvksytty konventionaalinen palokello, Saranoitu rakenne nopeuttaa asennusta, Alhainen virrankulutus

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan