SCHNEIDER ELECTRIC - Smartlink kaap keskim 160mm 6k - A9XCAM06

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480437243

Sähkönumero

3447530

Toimittajan tuotenumero

A9XCAM06

Tukkuerä

100

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

kytkentäkaapeli

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Smartlink kaap keskim 160mm 6kpl

Acti 9 Smartlink tuotteet

Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
  • Suojaus ja valvonta
  • Kuormanohjauskytkentä
  • Energian mittaus
- Älykäs tapa keskittää ohjaus ja energiamittaukset yhdellä valmiiksi kytkettävällä tietoliikennemoduulilla.
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
  • Lisätilaa ei tarvita
  • Suora kytkentä Modbus-verkkoon RS485
  • Voidaan asentaa jo olevassaoleviin keskuksiin
  • Helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan myös jälkikäteen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan