SCHNEIDER ELECTRIC - Soittokello Exxact - RWC Hälytin summerilla val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - huonevalaisin/summeri
Jännitetyyppi - AC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9003
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480207228
Sähkönumero
7011004
Toimittajan tuotenumero
WDE002251
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
huonevalaisin/summeri
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
20...20 V
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
• Merkkivalo summerilla IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Käytetään yhdessä muiden hätäkutsujärjestelmän tuotteiden kanssa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


