Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Sovitin riippuohjaimeen - XACB961 itsekant. kaap. vrt

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110640991

Sähkönumero

2319790

Toimittajan tuotenumero

XACB961

Tukkuerä

1

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Harmony Lukitustarvike XACB 961

Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
  • IEC-standardien mukaisia
  • CE-merkintä
  • UL/CS-sertifiointi
  • IP 65
  • Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
  • Ruuviliittimet
  • Täydelliset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit