Schneider Electric, Strömfors - Wiser Mökkipaketti 2 - Wiser Mökkipaketti 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797278
Toimittajan tuotenumero
9797278
Tukkuerä
0
Schneider Electric Wiser -mökkipaketti
Schneider Electric Wiser Mökkipaketti on oiva tuliainen kenelle tahansa kesämökkilaiselle tai vaikka itselle oman mökin turvaksi. Se on maksuton käyttää ja sitä voi laajentaa tarvittaessa helposti. Kameran käyttö vaatii Wifi-yhteyden sekä Wiser by SE sovelluksen ja käyttäjätilin. Palovaroitin toimii perinteisenä palovaroittimena ja se voidaan kytkeä osaksi Wiserälykotijärjestelmää erikseen hankittavan keskusyksikön avulla.
Wiser IP-valvontakameran avulla voit tarkkailla mökkiäsi sovelluksen kautta etänä. IP56-luokiteltua Wiser yhteensopivaa ja HD-tasoista valvontakameraa voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Liikkeen tunnistava kamera tukee Schneider Electricin Wiser -älykotijärjestelmän monipuolisia automaatioita ja tilanteita, jotka ovat täysin käyttäjän muokattavissa. Kamera ilmoittaa tunnistamistaan liikkeistä kuvilla puhelimeesi salatulla ja pilvipohjaisella yhteydellä ja lisäksi videot voidaan automaattisesti tallentaa paikalliselle MicroSD muistikortille (enintään 128 Gb). Valvontakamera näyttää 100 astetta täydellä FullHD resoluutiolla ja se soveltuu yökuvauksen ansiosta myös pohjoisen pimeyteen.
Wiser palovaroitin käyttää valosähköanturia tulipalon aiheuttaman savun havaitsemiseen. Siinä on myös lämpötila-anturi, joka tunnistaa lämmön nopean lämpötilan nousun seurauksena. Erikseen hankittavaan Wiser -järjestelmään yhdistettynä, lähettää se ilmoitukset Wiser-sovelluksen kautta suoraan puhelimeen. Wiser-sovelluksen avulla palovaroitin voidaan yhdistää älykodin automaatioon, jolloin voidaan esimerkiksi sulkea automaattisesti pistorasioita palon sattuessa tai asettaa kaikki kodin kamerat kuvaamaan tapahtumia muistikortille (vaatii erillisen keskusyksikön). Wiser-sovellus myös muistuttaa testaamaan palovaroittimen toiminnan tasaisin väliajoin. Varoitin on myös mahdollista ketjuttaa toisiin Wiser-palovaroitiimiin, jolloin saadaan hälytys kattavasti ympäri asuntoa mikäli jossakin huoneessa havaitaan savua tai äkillistä lämmön nousua.
Schneider Electric Wiser Mökkipaketti on oiva tuliainen kenelle tahansa kesämökkilaiselle tai vaikka itselle oman mökin turvaksi. Se on maksuton käyttää ja sitä voi laajentaa tarvittaessa helposti. Kameran käyttö vaatii Wifi-yhteyden sekä Wiser by SE sovelluksen ja käyttäjätilin. Palovaroitin toimii perinteisenä palovaroittimena ja se voidaan kytkeä osaksi Wiserälykotijärjestelmää erikseen hankittavan keskusyksikön avulla.
Wiser IP-valvontakameran avulla voit tarkkailla mökkiäsi sovelluksen kautta etänä. IP56-luokiteltua Wiser yhteensopivaa ja HD-tasoista valvontakameraa voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Liikkeen tunnistava kamera tukee Schneider Electricin Wiser -älykotijärjestelmän monipuolisia automaatioita ja tilanteita, jotka ovat täysin käyttäjän muokattavissa. Kamera ilmoittaa tunnistamistaan liikkeistä kuvilla puhelimeesi salatulla ja pilvipohjaisella yhteydellä ja lisäksi videot voidaan automaattisesti tallentaa paikalliselle MicroSD muistikortille (enintään 128 Gb). Valvontakamera näyttää 100 astetta täydellä FullHD resoluutiolla ja se soveltuu yökuvauksen ansiosta myös pohjoisen pimeyteen.
Wiser palovaroitin käyttää valosähköanturia tulipalon aiheuttaman savun havaitsemiseen. Siinä on myös lämpötila-anturi, joka tunnistaa lämmön nopean lämpötilan nousun seurauksena. Erikseen hankittavaan Wiser -järjestelmään yhdistettynä, lähettää se ilmoitukset Wiser-sovelluksen kautta suoraan puhelimeen. Wiser-sovelluksen avulla palovaroitin voidaan yhdistää älykodin automaatioon, jolloin voidaan esimerkiksi sulkea automaattisesti pistorasioita palon sattuessa tai asettaa kaikki kodin kamerat kuvaamaan tapahtumia muistikortille (vaatii erillisen keskusyksikön). Wiser-sovellus myös muistuttaa testaamaan palovaroittimen toiminnan tasaisin väliajoin. Varoitin on myös mahdollista ketjuttaa toisiin Wiser-palovaroitiimiin, jolloin saadaan hälytys kattavasti ympäri asuntoa mikäli jossakin huoneessa havaitaan savua tai äkillistä lämmön nousua.
EsitePDF