SCHNEIDER ELECTRIC - Sulkutulppa riippuohjaimeen - ZB2SZ4 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - harmaa
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,07 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110313277
Sähkönumero
2319737
Toimittajan tuotenumero
ZB2SZ4
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
XB2B, XA2B halkaisija 22-25 mm. Tuettu takaa 1 - 6 mm tuella. Eristettytai kromattu, 4 vaihdettavaa kosketinyksikköä. 6 - 130 V merkkilamput.Etupuolelta vaihdettavat polttimot. Irroitettavat tarrat. Valaistutpainikkeet ja puolijohdemerkkilamput
XB2B, XA2B
XB2B, XA2B
- Ø 22-25 mm
- Tuettu takaa 1 - 6 mm tuella
- Eristetty tai kromattu
- 1 - 4 vaihdettavaa kosketinyksikköä
- 6 - 130 V merkkilamput
- Etupuolelta vaihdettavat polttimot
- Irroitettavat tarrat
- Valaistut painikkeet ja puolijohdemerkkilamput
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


