SCHNEIDER ELECTRIC - Sulkutulppa - ZB6Y005

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 16.2 mm

  • Väri - musta

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110784725

Sähkönumero

2322295

Toimittajan tuotenumero

ZB6Y005

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

16.2 mm

Väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ZB6Y005

Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.

Ominaisuudet:
  • Kokonaiset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
  • Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
  • Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
  • Kotelointiluokka: IP 65
  • Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
Kontaktitoiminnot
  • Painikkeet, joissa jousipalautus
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
  • Sienipainikkeet
  • Hätäpysäyttimet
Valotoiminnot
  • LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
Yhdistetyt toiminnot (kontakti + valo)
  • Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
  • Valaistut valintakytkimet
Sovellukset:
  • Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
  • Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
  • Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
  • Kuljetusala.
  • Pienet elektroniset laitteet.


SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan