SCHNEIDER ELECTRIC - Suojadiodi + zener 12-24VDC - LA4KC1B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 12...24 V
Käyttöjännite DC - 12...24 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110230185
Sähkönumero
3782868
Toimittajan tuotenumero
LA4KC1B
Tukkuerä
135
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
12...24 V
Käyttöjännite DC:
12...24 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
12...24 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


