SCHNEIDER ELECTRIC - Suojajännitepistorasia SELV - 1S/16A/24V AC/IP34 U mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Nimellisvirta - 16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2
Merkinantolampulla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438054001560
Sähkönumero
2519420
Toimittajan tuotenumero
303016000
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Saranoitu kansi:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
24 V
SELV-pistorasia. Suojajännitepistorasia,1-osainen,16 A,24 V AC,IP34,Musta
SELV-pistorasia
SELV-pistorasia
- Suojajännitepistorasia
- 1-osainen
- 16 A
- 24 V AC
- IP34
- Musta


