SCHNEIDER ELECTRIC - Suojajännitepistotulppa - Pistotulppa 12V DC IP34 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438054001683
Sähkönumero
2419406
Toimittajan tuotenumero
303106000
Tukkuerä
10
SELV-pistotulppa 12 V DC16 AIP34Musta
SELV-pistotulppa
SELV-pistotulppa
- 12 V DC
- 16 A
- IP34
- Musta


