SCHNEIDER ELECTRIC - Suojakehys Harmony - ZBGP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - muu
Läpinäkyvä - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,08 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119034616
Sähkönumero
2318348
Toimittajan tuotenumero
ZBGP
Tukkuerä
5
Väri:
musta
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Avainkytkimen suojakumi Ø22 mm päälle
Suojakumi avainvalintakytkimelle
Estää avaimenreiän likaantumisen
Suojakumi avainvalintakytkimelle
Estää avaimenreiän likaantumisen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


