SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. mag. 0,35-1,4A 110-240 - LUCL1XFU TeSys U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.4 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119408059
Sähkönumero
3782640
Toimittajan tuotenumero
LUCL1XFU
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.4 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
66 mm
Syvyys:
60 mm
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
muu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


