Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM125D 4P4D NSX160-250 - LV430451

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM125D 4P4D NSX160-250 - LV430451

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 87...125 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480018176

Sähkönumero

3653285

Toimittajan tuotenumero

LV430451

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

87...125 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele TMD 125A 4P4D NSX160-250