Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM16D 4P3D NSX100-250 - LV429047

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM16D 4P3D NSX100-250 - LV429047

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 11...16 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017957

Sähkönumero

3653037

Toimittajan tuotenumero

LV429047

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

11...16 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele TMD 16A 4P3D NSX100-250