Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM25D 4P3D NSX100-250 - LV429046

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM25D 4P3D NSX100-250 - LV429046

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 17.5...25 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

53 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017940

Sähkönumero

3653036

Toimittajan tuotenumero

LV429046

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

17.5...25 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele TMD 25A 4P3D NSX100-250