Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM80D 4P4D NSX100 - LV429051

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM80D 4P4D NSX100 - LV429051

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 56...80 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

86 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017971

Sähkönumero

3653039

Toimittajan tuotenumero

LV429051

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

56...80 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

690...690 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele TMD 80A 4P4D NSX100-250