Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarasia liittimille.26 MM - CYB-RK matala muovi

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarasia liittimille.26 MM - CYB-RK  matala muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 1

  • Materiaali - muovi

  • Erilliset kammiot - ei

  • Lukittava - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880053255

Sähkönumero

7240240

Toimittajan tuotenumero

5971205

Tukkuerä

5971205

Soveltuu kuitujen määrälle:

1

Materiaali:

muovi

Erilliset kammiot:

ei

Lukittava:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Thorsman CYB-RK Suojarasia Matala