Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA100 3P3D - LV429120

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA100 3P3D - LV429120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

  • Moottorin suojaustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

67 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480018442

Sähkönumero

3653067

Toimittajan tuotenumero

LV429120

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele MA 100A 3P3D