Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA150 3P3D - LV430500

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA150 3P3D - LV430500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 150 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

  • Moottorin suojaustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480018510

Sähkönumero

3653296

Toimittajan tuotenumero

LV430500

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

150 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

muu

NSX Compact suojarele MA 150A 3P3D