SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM160D 4P4D NSX250 - LV431452

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 112...160 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480018312
Sähkönumero
3653702
Toimittajan tuotenumero
LV431452
Tukkuerä
23
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
112...160 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
terminen/magneettinen laukaisu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


