Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM200D 4P4D NSX250 - LV431451

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM200D 4P4D NSX250 - LV431451

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 140...200 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

102 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480018305

Sähkönumero

3653347

Toimittajan tuotenumero

LV431451

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

140...200 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele TMD 200A 4P4D NSX250