SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM25G 3P3D - LV429154

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 17...25 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480018381
Sähkönumero
3653084
Toimittajan tuotenumero
LV429154
Tukkuerä
28
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
17...25 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
terminen/magneettinen laukaisu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


