SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM63G 3P3D - LV429152

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 44...63 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
96 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480018367
Sähkönumero
3653082
Toimittajan tuotenumero
LV429152
Tukkuerä
28
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
44...63 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
terminen/magneettinen laukaisu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


