Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM63G 4P4D - LV429162

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM63G 4P4D - LV429162

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 44...63 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480018404

Sähkönumero

3653086

Toimittajan tuotenumero

LV429162

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

44...63 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele TMG 63A 4P4D