SCHNEIDER ELECTRIC - Suunnanvaihtokontaktori - LC2K1201P7 12A 3s 1a+1a 230VAC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 12 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

152 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110856972

Sähkönumero

3782578

Toimittajan tuotenumero

LC2K1201P7

Tukkuerä

25

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

5.59 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Leveys:

90 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys K suunnanvaihtokontaktori 12A/5,5kW/400V AC/AC-3, 3s(NO)+3s(NO)pääkosketinta 1a(NC)+1a(NC) apukosketinta 230V AC kela

Tesys K suunnanvaihtokontaktorit

- Erinomainen ratkaisu moottoreiden suunnanvaihto-ohjaukseen
- Kompakti paketti mahtuu helposti pieniinkin keskuksiin.
  • Yhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.
  • Ohjauspiirit: AC, DC, pienitehehontarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.
  • Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4
  • Liittimet: ruuviliittimet, Faston-liittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin.

- TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtokäyttöihin.
- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovelluksiin.

Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen
- Yksinkertaiset ohjaukset
- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.
- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tehoa ohjataan suoraan ohjelmoitavan logiikan lähdöiltä, ilman välireleitä.