SCHNEIDER ELECTRIC - Suunnanvaihtokontaktori - LU2MB0BL 32A 24V DC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 38 A

  • Mitoituskäyttöteho NEMA - 14.9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110363777

Sähkönumero

3782775

Toimittajan tuotenumero

LU2MB0BL

Tukkuerä

12

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

38 A

Mitoituskäyttöteho NEMA:

14.9 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

82.5 mm

Syvyys:

82 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U Suunnanvaihtolohko 32A 24V DC Suora kiinnitys

Lisättävä suunnanvaihtolohko moottorien ohjaukseen