SCHNEIDER ELECTRIC - SV-kontaktori 65A 230VAC - LC2D65AP7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 65 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

166 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119409674

Sähkönumero

3760323

Toimittajan tuotenumero

LC2D65AP7

Tukkuerä

4

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

65 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

29.8 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Leveys:

119 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys sv-kontaktori 65A 230VAC

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka

Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.

Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan