SCHNEIDER ELECTRIC - T-kappale OptiLine - OL mini 18x20 HF t-kappale PV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Leveys:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 18 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480683428

Sähkönumero

1458195

Toimittajan tuotenumero

ISM14306P

Tukkuerä

400

Korkeus:

18 mm

Leveys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Lähdön leveys:

20 mm

Lähtökorkeus:

18 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

RAL-numero:

9003

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

OptiLine minikanava 18x20 t-kappale HF PC/ABS Exxact valkoinen RAL 9003 OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja.
Suureen valikoimaan kuuluu kuusi kanavakokoa ja runsaasti varusteita eri materiaaleilla ja väreillä..

Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.

PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät asennusruuveille.

Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana pitävällä kiinnitystarralla varustettuina sisätäen myös reiät asennusruuveille.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointiluokka: IP40

Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. sisäkulmia, ulkokulmia, haaroitusosia, päätyjä jne.

Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi:
  • Alumiini (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
  • Lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010, musta RAL 9005)
  • Halogeeniton PC/ABS (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
Varusteet:
  • Halogeenitonta PC/ABS-muovia
Yhteensopivuus kalustesarjojen kanssa:
  • RAL 9003 on Exxact, ELKO One ja ELKO RS valkoinen
  • RAL 9005 on ELKO One ja ELKO RS musta
  • RAL 9010 on ELKO Plus ja Renova valkoinen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan