Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - T-kappale Optiline - OL mini - TS1230 PC/ABS valk

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 12 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480310973

Sähkönumero

1400864

Toimittajan tuotenumero

ISM14206

Tukkuerä

10

Korkeus:

12 mm

Leveys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

napsautettava

Lähtökorkeus:

12 mm

Lähdön leveys:

30 mm

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Optiline minikanava 1230 t-kappale PC/ABS valk RAL 9010

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan