SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja 1-v 240V IP20 - ATV12H018M2 0,18kW

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 200...240 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 400 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 1.4 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.18 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 611 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480071089

Sähkönumero

3885970

Toimittajan tuotenumero

ATV12H018M2

Tukkuerä

45

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

200...240 V

Maksimi ulostulotaajuus:

400 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

1.4 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.18 kW

Korkeus:

143 mm

Syvyys:

102.2 mm

Leveys:

72 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

1

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

230 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.18 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

8

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Altivar Taajuusmuuttaja ATV12 0,18KW 240V 1-vaihe HS

Altivar 12 - Taajuusmuuttajat yksinkertaisiin koneisiin

Taajuusmuuttajat pienille kolmivaihe 240 V 0,18 - 4 kW oikosulkumoottoreille. Suunnittelussa paneuduttu integrointiin, mutta säilytetty tinkimättömän korkea laatu. Säästä kytkentä-, ohjelmointi- sekä käyttöönottoaikaa.
  • Voidaan konfiguroida pakkauksessaan
  • Pikakäynnistysvaihtoehdossa ei tarvita mitään säätöjä
  • Intuitiivinen navigointi
  • Entistäkin kompaktimpi
  • Luokan C1 EMC-suodatin
  • Paikallinen ohjaus etupaneelista
  • Modbus-sarjaliitäntä
  • Kestää vaikeissa olosuhteissa
Sovellukset:
  • Yksinkertaiset teollisuuskoneet
    Materiaalien käsittely (pienet kuljettimet jne.)
    Pakkaaminen (pienet etikettikoneet, pienet säkitys- ja pussituskoneet)
    Pumppaus (imupumput, keskipakopumput, kiertopumput jne.)
    Koneet, joissa on puhaltimia (ilman tai savun imu, muovikelmua tuottavat koneet, uunit, kattilat jne.)
  • Yksinkertaiset kuluttajakoneet
    Käsittely (kulkuesteet, pyörivät mainostaulut)
    Terveys (sairaalakoneet)
    Ruoka ja juoma (myllyt, vaivauskoneet, sekoittimet jne.)
  • Muut käyttökonteet
    Ruoka ja juoma (maatilat, kasvihuoneet jne.)
    Liikkuvat koneet ja pienet pistorasialla varustetut laitteet
    Sovellukset, joissa käytetään perinteisesti muita ratkaisua (kahden nopeuden tasavirtamoottoreita, mekaanisia käyttöjä jne.)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan