SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja 1-v 240V IP20 - ATV12H075M2 0,75kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 400 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 4.2 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.75 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 853 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480071072
Sähkönumero
3885973
Toimittajan tuotenumero
ATV12H075M2
Tukkuerä
45
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
400 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
4.2 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Korkeus:
143 mm
Syvyys:
131.2 mm
Leveys:
72 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
230 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
8
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Altivar 12 - Taajuusmuuttajat yksinkertaisiin koneisiin
Taajuusmuuttajat pienille kolmivaihe 240 V 0,18 - 4 kW oikosulkumoottoreille. Suunnittelussa paneuduttu integrointiin, mutta säilytetty tinkimättömän korkea laatu. Säästä kytkentä-, ohjelmointi- sekä käyttöönottoaikaa.
- Voidaan konfiguroida pakkauksessaan
- Pikakäynnistysvaihtoehdossa ei tarvita mitään säätöjä
- Intuitiivinen navigointi
- Entistäkin kompaktimpi
- Luokan C1 EMC-suodatin
- Paikallinen ohjaus etupaneelista
- Modbus-sarjaliitäntä
- Kestää vaikeissa olosuhteissa
- Yksinkertaiset teollisuuskoneet
Materiaalien käsittely (pienet kuljettimet jne.)
Pakkaaminen (pienet etikettikoneet, pienet säkitys- ja pussituskoneet)
Pumppaus (imupumput, keskipakopumput, kiertopumput jne.)
Koneet, joissa on puhaltimia (ilman tai savun imu, muovikelmua tuottavat koneet, uunit, kattilat jne.) - Yksinkertaiset kuluttajakoneet
Käsittely (kulkuesteet, pyörivät mainostaulut)
Terveys (sairaalakoneet)
Ruoka ja juoma (myllyt, vaivauskoneet, sekoittimet jne.) - Muut käyttökonteet
Ruoka ja juoma (maatilat, kasvihuoneet jne.)
Liikkuvat koneet ja pienet pistorasialla varustetut laitteet
Sovellukset, joissa käytetään perinteisesti muita ratkaisua (kahden nopeuden tasavirtamoottoreita, mekaanisia käyttöjä jne.)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


