Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja 3-v 480V IP21 - ATV71HD45N4 45KW/94A EMC-A

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 94 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0 kW

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389118069534

Sähkönumero

3888836

Toimittajan tuotenumero

ATV71HD45N4

Tukkuerä

10

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

500 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

94 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0 kW

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Korkeus:

630 mm

Leveys:

320 mm

Syvyys:

290 mm

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

45 kW

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

kyllä

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

11

Optisella liitännällä:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

kyllä

Muuntimen tyyppi:

virtamuunnin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Altivar Taajuusmuuttaja ATV71 380V 3 94A 45kW IP20

Altivar 71
Taajuusmuuttajat teollisuuskoneisiin 0,37 - 630 kW kolmivaihe-, kestomagneetti- ja oikosulkumottoreille.
Käytettäväksi suurtehosovelluksiin (vakio vastamomentti), mm: materiaalien käsittely, nosturit, puuntyöstökoneet, prosessikoneet, tekstiilikoneet, pakkaaminen.
  • 200... 240 V 1-vaiheinen
  • 200... 240 V / 380 ... 690 V 3-vaiheinen, 50/60 Hz
  • Nopeudensäätö vuovektoriohjauksella, enkooderi takaisinkytkennällä tai ilman
  • Nopeusalue: 1... 1 000 closed loop -tilassa enkooderi takaisinkytkennällä, 1 .. 100 open loop -tilassa
  • Graafinen pääte: pelkkä teksti, navigointipainike, konfiguroitavat toimintopainikkeet, \"Simply Start\" -valikko
  • Moottorin ja taajuusmuuttajan suojaus
  • \"Power Removal\ ATEX-turvatoiminnot
  • Käytettävissä yli 150 toimintoa: PID-ohjain, ajo-, nosto- ja kääntöliikkeille sopiva jarruohjain jne.
  • Integroitu EMC-suodatin, luokka A
  • Integroitu Modbus ja CANopen
  • I/O-laajennuskortit, enkooderikortit
  • Tietoliikennesovittimet: Fipio, Ethernet, Modbus Plus, PROFIBUS DP, DeviceNet, Uni-Telway, INTERBUS
  • Ohjelmoitava logiikkakortti