SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja - ATV320U11M2W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 200...240 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 6.9 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.1 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 198 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489548438

Sähkönumero

3881341

Toimittajan tuotenumero

ATV320U11M2W

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

200...240 V

Maksimi ulostulotaajuus:

599 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

6.9 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.1 kW

Korkeus:

340 mm

Syvyys:

235 mm

Leveys:

250 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Tulevien vaiheiden määrä:

1

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

7

Sopii kiinteistörakentamiseen:

ei

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

240 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

3

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

3

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.1 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

kyllä

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

kyllä

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ATV320 IP66 1vai 200V 1,1kW ilman vario

Altivar Machine ATV320

Taajuusmuuttaja on suunniteltu laitevalmistajille ja sovelluksiin, joissa käytetään 3-vaihesynkroni- tai asynkronimoottoria 0.18 - 15 kW (0.25 - 20 Hp) tehoalueella.

  • Avoimen silmukan moottorinohjaus synkroni- ja asynkronimoottoreille myös alhaisilla nopeuksilla.
  • Lisää dynaamista tarkkuutta käynnistykseen ja pysäytykseen.
  • Laajat liitännät eri automaaion järjestelmiin kuten: CANopen, EtherNet/IP - Modbus TCP, EtherCAT, Profibus, Profinet, DeviceNet.
  • Toiminnot ja ATVLogic antavat sovellukseen joustavuutta ja muokattavuutta.
  • IEC 60721-3-3 luokan 3C3 lakatut piirikortit parantavat koneen luotettavuutta.

- Kestää kovia olosuhteita: korkea lämpötila, pöly, sähkönsyötön katkokset tai mekaaninen rasitus.
- Kirja- tai kompaktimallit tarjoavat oikean kokoisen ratkaisun tilankäytön suhteen.
- Vähemmän erillisiä komponentteja koneturvaan tai erillistä logiikkaohjausta taajuusmuuttajan sisäisilä ominaisuuksilla.