SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja - ATV630 400V 3~ 18kW IP21

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 39.2 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 18.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 415 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480701399

Sähkönumero

3885179

Toimittajan tuotenumero

ATV630D18N4

Tukkuerä

4

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

500 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

39.2 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

18.5 kW

Korkeus:

546 mm

Syvyys:

232 mm

Leveys:

211 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

2

Analogiatulojen lukumäärä:

3

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

18.5 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

kyllä

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

1

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

kyllä

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ATV630 400V 3~ 39,2A 18kW IP21

Altivair Process ATV600
Taajuusmuuttajat kaasujen ja nesteiden käsittelyyn tehoalueella 0.75kW - 800kW

Altivar Process on palvelukeskeinen taajuusmuuttaja (Services Oriented Drive), joka on suunniteltu vähentämään käyttökuluja prosessi ja laitosasennuksissa digitaalisten valmiiden palveluiden kautta. Monipuoliset ominaisuudet ja IIoT liitettävyys kyberturvallisuudella ovat vakiona.
ATV600 koostuu vakioista tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä taajuusmuuttajista kaasujen ja nesteiden käsittelyyn sisältäen toiminnot energian säästämiseksi.
  • Integroitu tehonmittaus ja energiamittaristo
  • Integroitu prosessin seuranta ja ohjaus
  • Alhaiset harmoniset (THDi < 48% kun 80% kuormitus tai THDi < 5% kun käytössä matalien harmoonisten taajuusmuuttajat )
  • \"Stop and Go\" toiminto energian säästämiseksi valmiustilassa
  • Käyttöomaisuuden valvonta ja suojaus
  • Helppo ylläpito (dynaminen QR-koodi)
  • Saumaton integraatio ethernetiin:
  • Laitetason ohjauksesta prosessitason hallintaan älykkäillä prosessitoiminnoilla
  • Tiedontallennuksesta valmiiseen kokonaisnäkymään hyödyntäen web-serverin ominaisuuksia

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt taajuusmuuttajat:
  • Koeteltu jäähdytystekniikka ja harmonisten hallinta
  • Modulaarinen ja kompakti suunnittelu
  • Helppo liitettävyys sähkönsyöttöön
  • Sulautettu ohjaus (PLC, RTU, HMI)
  • Laaja valikoima ohjausvaihtoehtoja
  • Testattu kuormitettuna hallituissa olosuhteissaa
  • Täyttää vaatimukset maakohtaisista teollisuusstandardeista
Edut:
  • Jopa 20% vähennys seisokeissa ilman lisäinvestointeja
  • Jatkuvat säästöt ennakoivilla kunnossapidon ominaisuuksilla
Hallintaa nesteiden käsittelyyn:
  • Valmiit pumppukäyrät (helppo 5- pisteen asettelu)
  • Jumiutumisen estotoiminto turhien pysäytysten hallintaan
  • Rajoittaa vuotoja vähentämällä painetta tarpeen mukaan

Energian säästö:
  • Optimoi energian kulutusta
  • Tarkka tehonmittaustieto varmistaa luotettavan energiahallinnan
  • Pienempi energiankulutus valmiustilassa

Reaaliaikaista älyä:
  • Web-serveri ja palvelut ethernetin kautta
  • Web serveri mahdollistaa prosessin seurannan tutuilla työkaluilla kuten selaimella
  • Achilles level 2 sertifiointi varmistaa kyberturvallisuutta
  • Paikallis- sekä etäyhteys energiankäytön seurantaan ja räätälöidyt mittaristot tarkoittavat selkeää ja ymmärretttävää näkymää energian käyttöön milloin tai mistä tahansa oli sitten kyseessä PC, tabletti tai älypuhelin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan