SCHNEIDER ELECTRIC - Takalevy - Resi9 Takalevy kotelolle 1riv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 108 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 250 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - ei
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480928802
Sähkönumero
3458016
Toimittajan tuotenumero
R9H13382
Tukkuerä
50
Soveltuu kotelosyvyydelle:
108 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
250 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
250 mm
Materiaali:
muu
Korkeus:
252 mm
Syvyys:
3 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
muu
RAL-numero (vastaava):
7022
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
- Kestäviä
- Nopea asennus DIN-kiskoon
- Helppo irroittaa jälkeenpäin jopa yksittäisiä tuotteita
- Tyulikkäitä
- Minimaalinen johdotus
- Asuinrakennukset
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


