SCHNEIDER ELECTRIC - Takuu - WBEXTWAR3YR-SP-02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 159 mm
Korkeus - 162 mm
Syvyys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304259640
Sähkönumero
8438147
Toimittajan tuotenumero
WBEXTWAR3YR-SP-02
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
159 mm
Korkeus:
162 mm
Syvyys:
5 mm
Kolmen vuoden takuunlaajennus
Kolmen vuoden takuunlaajennus
Kolmen vuoden takuunlaajennus


