SCHNEIDER ELECTRIC - Tarvike Zelio - Jumppi jousiliit. relekanta RX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kampamallinen oikosulkusilta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481465757
Sähkönumero
2721363
Toimittajan tuotenumero
RSZS02
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Jumppi, Zelio Rele, 2-pinninen, RXZ, RGZ, RSZ relekannoille
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


