SCHNEIDER ELECTRIC - Tarvike Zelio - Merkintäliuska RXZ jousiliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - merkkikyltti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,05 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481465771
Sähkönumero
2721365
Toimittajan tuotenumero
RXZL300
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
merkkikyltti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Merkintäliuska, Zelio Rele, RXZ jousiliitin relekannoille
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


