SCHNEIDER ELECTRIC - Tarvike Zelio - Sanka RXZ jousiliitin relekant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysteline
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481465788
Sähkönumero
2721366
Toimittajan tuotenumero
RXZR315
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysteline
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Sanka, Zelio Rele, RXZ jousiliitin relekannoille
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


