SCHNEIDER ELECTRIC - Tasopainike jousipalautuksella - XB4BA61 SIN 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - sininen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110118438
Sähkönumero
2320206
Toimittajan tuotenumero
XB4BA61
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
sininen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony XB4 ja XB5 painikkeet merkkivalolla ja ilman
- Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
- Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
- Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony XB4/XB5 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.
Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


