SCHNEIDER ELECTRIC - Tasopainike jousipalautuksella - ZB5AA335 -> MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Painikkeen väri - musta

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110134612

Sähkönumero

2320782

Toimittajan tuotenumero

ZB5AA335

Tukkuerä

300

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

litteä

Painikkeen väri:

musta

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

13

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Painike, Harmony XB5, muovi, jousipalautus, tasopainike, musta, valkoinen "nuoli alas" symboli

Harmony XALF

Suorituskykyiset Harmony XALF -ohjausasemat ovat ihanteellinen ratkaisu hissin turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuden määrittämiseen liittyvissä ongelmissa.
  • XB5 ja XB7 Ø 22 painikkeet sopivat asemiin
  • Kolme tarkastusasematyyppiä
  • Noudattaa standardeja IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4, IEC/EN 60947-5-5, EN 418 ja EN 81
Sovellukset:
  • Hissin liikkeiden hallinta
  • Voidaan käyttää myös muiden laitteiden yhteydessä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan