SCHNEIDER ELECTRIC - Tasovalopainike pyöreä - ZB6AW0 ilman linssiä

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Tasovalopainike pyöreä - ZB6AW0 ilman linssiä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - ilman painikelevyä

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Reiän halkaisija - 16.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110776409

Sähkönumero

2319040

Toimittajan tuotenumero

ZB6AW0

Tukkuerä

ZB6AW0

Painikkeen väri:

ilman painikelevyä

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

litteä

Reiän halkaisija:

16.2 mm

Valaistavissa:

kyllä

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Merkinnällä:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

TASOVALOP., PYÖREÄ ILMAN LINS.

Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.

Ominaisuudet:
  • Kokonaiset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
  • Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
  • Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
  • Kotelointiluokka: IP 65
  • Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
Kontaktitoiminnot
  • Painikkeet, joissa jousipalautus
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
  • Sienipainikkeet
  • Hätäpysäyttimet
Valotoiminnot
  • LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
Yhdistetyt toiminnot (kontakti + valo)
  • Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
  • Valaistut valintakytkimet
Sovellukset:
  • Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
  • Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
  • Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
  • Kuljetusala.
  • Pienet elektroniset laitteet.


SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan