SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde - Teholähde 12V/2.1A, 25 W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 100...240 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

200 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481500144

Sähkönumero

2721344

Toimittajan tuotenumero

ABLM1A12021

Tukkuerä

29

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

100...240 V

Enimmäislähtövirta 1:

1 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys:

36 mm

Korkeus:

91 mm

Syvyys:

55.6 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellislähtövirta 1:

1 A

Oikosulkukesto:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Lähtöteho:

25 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

36 mm

Upotuskorkeus:

91 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon teholähde, 12V/2.1A, 25 W, modulaari