SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde - Teholähde 12V/4.2A, 50 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 100...240 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
240 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481500168
Sähkönumero
2721346
Toimittajan tuotenumero
ABLM1A12042
Tukkuerä
24
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
100...240 V
Enimmäislähtövirta 1:
4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys:
53 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
55.6 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
4.2 A
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
50 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
53 mm
Upotuskorkeus:
91 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


