SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde - Teholähde 24V/0.6A, 15 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 100...240 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.6 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
152 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481500120
Sähkönumero
2721342
Toimittajan tuotenumero
ABLM1A24006
Tukkuerä
28
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
100...240 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.6 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys:
18 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
55.6 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
0.6 A
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
15 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
18 mm
Upotuskorkeus:
91 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


