SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde TS 1-v/24VDC 10A - ABL8FEQ24100

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 16 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...400 V

  • Leveys - 123 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

109 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389119401340

Sähkönumero

2724644

Toimittajan tuotenumero

ABL8FEQ24100

Tukkuerä

19

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

16 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...400 V

Leveys:

123 mm

Korkeus:

153 mm

Syvyys:

185 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

230...400 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Phaseo - teholähde - 230/400V - tasasuunnattu suodatettu 24VDC - 10A

Phaseo ABL8
Yksi- ja kolmivaiheiset virtalähteet 230 V ... 400 V - 12 W ... 1440 W
Reguloimattomat, suodatetut, tasasuunnatut virtalähteet 0,5 ... 60 A

Ominaisuudet:
Virtalähteet 230/400 V:n yksivaiheverkkoihin
  • Lähtöjännite: 24V/12 - 480 W
  • Ensiöjännitteen sovitus +/- 15 V
  • Kiinnitys 35 mm:n kiskoon (4 A:n saakka)
  • Lähdön suojaus integroidulla sulakkeella (mallista riippuen)
  • Ensiö- ja toisiojännitteen indikointi LED-näytöllä
Virtalähteet 400 V:n kolmivaiheverkkoihin
  • Lähtöjännite: 24V / 24 - 1440 W
  • Ensiöjännitteen sovitus +/- 20 V
  • Nimellisteho käytettävissä lämpötilaan +55 °C saakka
  • Ensiöjännitteen indikointi LED-näytöllä
Edut:

Uuden sukupolven suositettuja, tasasuuntaavia virtalähteitä käytetään varsinkin piireille, joissa ei tarvita lähtöjännitteen säätöä. Yksinkertaisen ja testatun teknologiansa ansiosta ne toimivat paljon entistäkin pidempään. Uusi Phaseo tuo sovelluksiinne yksinkertaisuutta lujaa rakennetta.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljetukset, prosessit, autoala jne.
  • Solenoidiventtiilit, kontaktorit jne.


SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan